タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8167 アズワン品番65-7808-71 内容量1箱(60個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66873679 MC16MOSGR
376,000
349,800
384,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする