ディスプレイケース 61-757-1シリーズ

ディスプレイケース 61-757-1シリーズ アズワン ディスプレイケース 61-757-1シリーズ アズワン

人気のディスプレイボックスに底板が付いた仕様で、高級感を演出します
底板にボックスを合わせるだけで簡易のディスプレイケースが
商品保護にも役立ちます。

仕様●素材:アクリル3mm厚●サイズ:W30×D30×H30cm、フタ/W30×D30×H29.7cm、底/W30×D30×H0.6cm アズワン品番65-8768-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66874370 61-757-1-1
9,460
9,450
10,395 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする