半袖シャツ アーミーグリーン 2222-62シリーズ
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般
仕様2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152
種別半袖シャツ
色アーミーグリーン
サイズLL
材質(本体)ナイロン91% ポリウレタン9%
番号コード:323-9933
胸囲(cm)114
肩幅(cm)46
袖丈(cm)24
着丈(cm)73
アズワン品番65-8425-29
内容量1着
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般