長袖ポロシャツ 白 6035-32シリーズ

長袖ポロシャツ 白 6035-32シリーズ ジーベック

通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き 材質ポリエステル100% シロ サイズLL 番号コード:338-4148 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 機能消臭 アズワン品番65-8463-48 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66874774 6035-32-LL
2,680
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする