基板用コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.1mm 3列 1袋 1600個入

基板用コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.1mm 3列 1袋 1600個入 TE CONNECTIVITY

5.0 mm 電源キーコネクタは家電製品などをターゲットとする家庭用電気製品の電源回路に使用します。このコネクタは、ハウジングごとに 4 種類のキーイングを備えています。ハウジングの色分けによってのみ、コネクタが見えない場所でのブラインドかん合の効率が制限されてい

仕様●極数:9●行数:3●ピッチ:6.1mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●長さ:24.13mm●幅:19.17mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5970 アズワン品番65-7775-45 内容量1袋(1600個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66875149 1-480585-0
416,000
399,800
439,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする