軽防寒ブルゾン 黒 162-90シリーズ

軽防寒ブルゾン 黒 162-90シリーズ ジーベック

背当て部分は蓄熱保温素材を使用しています。
身頃裏には起毛トリコットを使用し、軽くても暖かい防寒です。
右胸圧着ファスナーと反射フレームがデザインアクセントとなっています。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様軽量防寒、保温性 材質/仕上ポリエステル100% クロ サイズ5L 番号コード:861-2688 胸囲(cm)136 着丈(cm)71 裄丈(cm)94 アズワン品番65-8370-37 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66875745 162-90-5L
7,100
6,798
7,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする