バスケットワゴン 丸パイプ脚 61-753-35シリーズ

バスケットワゴン 丸パイプ脚 61-753-35シリーズ アズワン バスケットワゴン 丸パイプ脚 61-753-35シリーズ アズワン

太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保
重量物の陳列にも使用できます
高さが3段階に調節可

仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w アズワン品番65-8273-97 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66876418 61-753-35-1
13,300
13,200
14,520 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする