TR W90×H180 2連結+エンド展開W75セット 上部サイン付き
什器セットがまるごと買えます。
売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を実現。
バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを新たに品揃え
仕様●セット内容●▼本体(61-758-99-2):W75×H180cm ×1●▼本体(61-759-2-2):W90×H180cm ×2●▼連結(61-759-3-2):W90×H180cm ×2●▼上部サインセットW75cm用(61-759-10-1)×1●▼上部サインセットW90cm用(61-759-10-2)×4●▼ガルバ天板セットW75cm用(61-759-4-1)×1●▼スチール天板セットW90cm用(61-759-5-2)×4●▼ガルバステージ棚セットW75cm用(61-759-8-1)×1●▼スチールステージ棚セットW90cm用(61-759-9-2)×4●▼ガルバ棚板セットW75cm用(61-759-6-1)×6●▼スチール棚板セットW90cm用(61-759-7-2)×28
アズワン品番67-2189-17
内容量1セット