基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-104-02-F-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1338 アズワン品番65-7604-61 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66877434 HLE-104-02-F-DV-BE-A-K-TR
2,640
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする