フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。
発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:暖色(2200K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-18
内容量1個