T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924HMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924HMシリーズ サンドビック

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):33●厚さ(mm):9.525●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7152 アズワン品番65-8259-65 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66881336 TNMG330924HM
32,300
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする