ラットズボン アイボリー 1296-31シリーズ

ラットズボン アイボリー 1296-31シリーズ ジーベック

両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 アイボリー 番号コード:861-0974 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)76 ウエスト(cm)102~112 アズワン品番65-8330-74 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66882605 1296-31-4L
6,250
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする