リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ

リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ アズワン

自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。

仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W120×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:53kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)●写真はW90cm本体です。 アズワン品番65-8768-87 内容量1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66882779 61-554-30-1
80,900
80,800
88,880 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする