漏電保護プラグ(防雨型)15Ax10m EA940MHシリーズ
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
内容量1本