タイミングベルト 幅 15mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい
仕様●長さ:144mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0305
アズワン品番65-7887-50
内容量1個