USBケーブル USB A → USB A 取り付け可能
コンパクトで形状が良くなっています 取り付けが簡単 小型で堅牢な設計 実用的なアクセサリ
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●保護等級:IP20●コード番号:191-8486
アズワン品番65-7467-35
内容量1個
USBケーブル の新着商品
