防寒パンツ 紺 990-10シリーズ

防寒パンツ 紺 990-10シリーズ ジーベック

ノータックのウエストはシャーリングで動きがスムーズです。
汎用性のある紺緑系のアースカラーは幅広いウエアとの組合せにも対応します。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様超撥水加工 材質表:ポリエステル50%・綿50%/再生ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:再生ポリエステル100% コン 番号コード:861-8396 股下(cm)76 アズワン品番65-8529-34 腰囲(cm)102~112 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66887636 990-10-4L
14,210
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする