レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ

レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコ

耐久性に優れます。

仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-21 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66888616 EA857SC-11
オープン
1,430
1,573 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする