サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル

UL準拠 / CSA準拠
バイメタルサーモスタット
スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ

仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-308アズワン品番65-7843-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668886952455R 82-195 L70C
7,690
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする