シリンジフィルター(NYL)25mm

シリンジフィルター(NYL)25mm Thermo Scientific Nalgene

一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用
パイロジェンフリー
細胞無毒性
オートクレーブ可
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
Zymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり

仕様●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装 アズワン品番65-5643-89 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66888844 726-2520
36,280
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする