ピーキャッチ 叩ける針

ピーキャッチ 叩ける針 タジマツール(TJMデザイン)

下げ振り保持器用据付針
パーフェクトキャッチ用交換針セット
叩ける針です
使用用途:下げ振り保持器用据付針

仕様●内容:1本入●適応商品:パーフェクトキャッチ450・パーフェクトキャッチG450・パーフェクトキャッチ450クイックブラ付・パーフェクトキャッチG450クイックブラ付・ピーキャッチはや巻1600●本体:ABS樹脂●針:鉄 アズワン品番67-0331-57 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66889255 P-TH
670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする