コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) L331.1A115040EL50シリーズ

コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) L331.1A115040EL50シリーズ サンドビック

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。

仕様●適用被削材:ステンレス●コーティング:CVD●研磨級●コーナーR:4.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2676 アズワン品番65-8195-62 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66890156 L331.1A115040EL50
28,600
28,580
31,438 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする