曜日別特売

ショックアブソーバ DYEFシリーズ

ショックアブソーバ DYEFシリーズ - Festo

Festo フロー制御バルブの機能には、スイベルジョイント付きの逆止機能はありません。ねじ付きプラグは、黄銅素材で製造され、スイベル継手には亜鉛ダイキャストが使用されています。この空圧接続ポート 2 の値は PK-3 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -10 → 60 ℃

仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2997アズワン品番65-8032-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66892405DYEF-M5-Y1F
8,790
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする