ABB
M12-3R M12 Y-connector Orion reset
仕様
●種類:コネクタ●併用可能製品:Orion●素材:プラスチック●コード番号:237-1531
アズワン品番
65-7794-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66895074
2TLA022316R0000
¥
9,020
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください