102x 22x 84mm スマートフォンスタンド 角度調整式
角度調整が可能な折りたたみ式のiPadスタンドです。
折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。
スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。 ※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。
スマートフォンにも使用できます。 ※スマート
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W102×D22×H84mm●材質:本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)●重量:74g
アズワン品番65-9280-94
内容量1個