管ヒューズ 6A 14 x 51mm 500V ac 1箱 10個入

管ヒューズ 6A 14 x 51mm 500V ac 1箱 10個入 Socomec

SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ

仕様●定格電流:6A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:15mm●直径:14mm●全体の寸法:14 x 51mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC 60269-1 、DIN EN60269-1●コード番号:179-9658 アズワン品番65-8078-49 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66897890 60520006
12,800
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする