長袖ブルゾン 紺 1814-10シリーズ

長袖ブルゾン 紺 1814-10シリーズ ジーベック

軽量ストレッチの新感覚カラーワークウェアです。
用途:作業全般

コン サイズS 材質(本体)ポリエステル100% 番号コード:230-1358 胸囲(cm)103 着丈(cm)61 裄丈(cm)79 アズワン品番65-8405-57 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66898319 1814-10-S
6,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする