絶縁工具 シングルスパナレンチ 46シリーズ
絶縁材でカラーコーティングしています。
電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):12●全長(mm):125●厚さ(mm):10●対辺寸法(mm):12●対辺(mm):12●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1142
アズワン品番67-2279-38
内容量1本