長袖ドレスシャツ 白 15132-072シリーズ
強度、速乾性に優れ、シワになりにくいポリエステルと、吸湿性を持った滑らかな肌触りの綿を組み合わせた混紡素材を採用しました。
繰り返しの洗濯でも光沢感を失いません。
夏の日差しにも負けないビジネスパートナーです。
用途:オフィス業務に
仕様長袖ドレスシャツ15132-072-46
材質ポリエステル65% 綿35%
色シロ
番号コード:860-1816
胸囲(cm)134
着丈(cm)84
裄丈(cm)72
アズワン品番65-8352-12
衿廻り(cm)46
内容量1着