曜日別特売

GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO

GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO - ハネウェル

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C
UL、CSA、CE
アクチュエータは別売り
GKMシリーズ、ミニチュア
積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:ケーブル●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●動作温度 Min:-25℃●コード番号:147-506アズワン品番65-7799-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66903499GKMB39
32,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする