UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】

UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン UR壁面タイプ W120cm 【ホワイト枠】 アズワン

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。
W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。
スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。

仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W125.2×D43×H210cm●重量:21kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-8761-32 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68070198 61-14-1-5
90,400
90,300
99,330 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする