マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ

マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ ナガイレーベン マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ ナガイレーベン マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ ナガイレーベン マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ ナガイレーベン マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ ナガイレーベン マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ ナガイレーベン マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ ナガイレーベン

柔らかなニットを使用した、優しい着心地のマタニティ患者衣です。
胸の刺しゅうは『うさこちゃんとあかちゃん(ディック・ブルーナ文、絵/まつおかきょうこ訳/福音館書店)』に登場する、お母さんと産まれてきた赤ちゃんが寄り添うイラストをモチーフにしています。
産後にも便利な授乳口付き。
袖をロールアップすることができるタブ付き。

仕様●生地:MFG●カラー:ピンク●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、綿/10%●着丈:(cm)107●胸囲:(cm)113●肩幅:(cm)41●袖丈:(cm)44●袖の種類:七分袖 アズワン品番65-3674-53 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68070530 MFG-5811
12,600
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする