強力つっぱり ロールスクリーン
壁や天井に穴を開けずに取付できる、突っ張り方ロールスクリーン、賃貸物件や女性でも楽に取付可能です。
ロールスクリーンに替えるだけでお部屋がスッキリして見えます。
押入れのふすまをロールスクリーンに替えると物の出し入れもスッキリ。
仕様●サイズ:幅180cm×丈180cm●ヘッドレールメカ:アルミニウム●ロールパイプ:アルミニウム●ボトムパイプ:アルミニウム、●生地:ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-8108-50
内容量1台
壁や天井に穴を開けずに取付できる、突っ張り方ロールスクリーン、賃貸物件や女性でも楽に取付可能です。
ロールスクリーンに替えるだけでお部屋がスッキリして見えます。
押入れのふすまをロールスクリーンに替えると物の出し入れもスッキリ。