折りたたみコンテナ(透明)5個入 61-784-7シリーズ
ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W53×36.6×H32.5cm、内寸/W49.3×D33.5×H31.4cm、折りたたみ時/H8.6cm●耐荷重:許容内容量/15kg、許容積み重ね台数/5段
アズワン品番65-8119-83
内容量1セット(5個)
ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。