曜日別特売

メンブランフィルター多検体ろ過装置

メンブランフィルター多検体ろ過装置 - 日伸理化

直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。
選びぬかれた材質、広い応用範囲
ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。
フィルターのセットが簡単です。
最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)
洗浄が簡単です。

仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 10●槽の寸法 W270×D105×H215mm●材質 アクリル●付属品 専用ラックアズワン品番65-8129-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077864E-10
455,000
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする