サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの ねじ切り コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL22MM01Aシリーズ コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL22MM01Aシリーズ 注文コード レールロッククランプによる高剛性を実現しました。 ねじ切り加工用。 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 266RL22MM01A550M 266RL22MM01A600M アズワン品番 選択解除 65-8137-0165-8137-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68079000 266RL22MM01A600M 65-8137-03 ¥52,500 取扱い終了返品不可 68079009 266RL22MM01A550M 65-8137-01 ¥52,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカル 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ チップ ER/L-W タンガロイ 税込¥5,278~ ¥4,798~ チップ ER/L-60 タンガロイ 税込¥3,839~ ¥3,490~ ドゥーグリップ DGTR/L-B-D イスカル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ISO旋削チップ DNMG-NF イスカル 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ISO旋削チップ DNMG-GN イスカル 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 部品 トルクスキー イスカル 税込¥747 ¥679 バスケットへ 部品 トルクススクリュー イスカル 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 溝入れ加工用インサートバーサイズ4mm サンドビック 税込¥4,068~ ¥3,698~ 外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ 税込¥30,778~ ¥27,980~ CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 税込¥21,978 ¥19,980 CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 チップ 2QP-CNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品