スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800704W06HPGMシリーズ

スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800704W06HPGMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●IC:12.7●S:4.0●RE:0.6●コード番号:613-9159 アズワン品番65-8154-77 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68080104 8800704W06HPGM
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする