コロドリル881用チップ(360)1セット(10個入) 881040308MCGM1シリーズ
コロドリル881用チップです。
オールラウンドブレーカ GM-1 で全ての被削材に対応します。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。
ワーク回転用。
仕様●チップサイズ:04●re:0.8●チップポジション:内周刃●サンドビック コロドリル881用チップ 1144 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-8196
アズワン品番65-8155-44
内容量1セット(10個)
コロドリル881用チップです。
オールラウンドブレーカ GM-1 で全ての被削材に対応します。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。
ワーク回転用。