コロカット1-2チップ(320)1セット(5個入) N123H10150ROシリーズ
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
シールフィン溝加工用。
仕様●SSC:HN●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6205
アズワン品番65-8202-20
内容量1セット(5個)
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
シールフィン溝加工用。