コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J105000004CRシリーズ

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J105000004CRシリーズ サンドビック

クランプ剛性大です。
突切り加工用。

仕様●チップサイズ:J●la:5●re:0.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2373 アズワン品番65-8203-56 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68085668 N123J105000004CR
25,300
25,280
27,808 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする