コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J20600AMシリーズ

コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J20600AMシリーズ サンドビック

倣い加工用。

仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:J●la:6●re:3●最大切り込み:22.2●勝手:勝手なし●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2641 アズワン品番65-8204-12 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68085765 N123J20600AM
57,700
57,680
63,448 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする