コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L20800RMシリーズ
倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):27●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:RM●シートサイズ:L●チップサイズ:L●la:8●re:4●最大切り込み:27.0●幅(mm):8.0●コーナR(mm):4●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1363
アズワン品番65-8205-08
内容量1セット(10個)