T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2200204Uシリーズ
T-Max Q-カットチップ。サーメットチップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。ぬすみ加工用。中送り加工用。幅:2.0mm。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●Dm_min:30●la:2●re:1●原産国:日本●コード番号:572-4104
アズワン品番65-8206-11
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ。サーメットチップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。ぬすみ加工用。中送り加工用。幅:2.0mm。