コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) N331.1A145008HWLシリーズ

コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) N331.1A145008HWLシリーズ サンドビック

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。

仕様●チップサイズ:14●s:4.95●re:0.8●la:13.7●l:14.5●iW:11.5●bs:1.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4951 アズワン品番65-8211-56 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68086596 N331.1A145008HWL
20,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする