コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNE0200035MPHシリーズ

コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNE0200035MPHシリーズ サンドビック

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:E●CW:2.00●REL:0.35●RER:0.35●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1121 アズワン品番65-8213-08 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68086736 QDNE0200035MPH
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする