コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNG03000004CMシリーズ
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Medium●勝手:N●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4034
アズワン品番65-8214-14
内容量1セット(10個)