コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNJ0476030ESLシリーズ

コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNJ0476030ESLシリーズ サンドビック

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。
最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
溝入れ加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:4.76●REL:0.30●RER:0.30●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4070 アズワン品番65-8215-45 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68087034 QDNJ0476030ESL
30,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする