コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNJ0500045MPHシリーズ
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:5.00●REL:0.45●RER:0.45●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1163
アズワン品番65-8215-96
内容量1セット(10個)