T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11VM01シリーズ

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11VM01シリーズ サンドビック

内径ねじ切り加工用。
仕上げ刃なし60°ねじ用。
加工ピッチ:1.0-2.0mm用、24-12山用。

仕様●チップサイズ:11●iC:6.35●s:3.17●d1:2.8●re:0.06●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●HA:1.45●HB:0.06●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:206-5584 アズワン品番65-8220-44 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68087479 R166.0L11VM01C001
31,500
31,480
34,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする