サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの ねじ切り T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11WH01シリーズ T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11WH01シリーズ 注文コード 内径ねじ切り加工用。 ウィットワース55°ねじ用。 仕様●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6690 アズワン品番65-8220-47 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R166.0L11WH01140 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68087488 R166.0L11WH01140 ¥31,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパン 税込¥16,478~ ¥14,980~ 底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン 税込¥29,678~ ¥26,980~ ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L イスカル 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ねじ切りホルダ ミルスレッド MTET Step Release イスカル 税込¥73,678~ ¥66,980~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 旋削加工用チップ CVDコーティング 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥10,998~ ¥9,998~ チップ CPMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ CNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128~ ¥8,298~ チップ VCMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 チップ DNMG-SM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ CPMT-PSS タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップねじ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品